TNMG 220408-F3M IC806 Plăcuţe triunghiulară cu două fețe pentru finisarea oțelului inoxidabil și a oțelului cu conținut scăzut de carbon

Cod articol: 5568867
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568867
EAN / GTIN 7291075342390
Număr producător 5568867
L-Număr L23950 450

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară cu două fețe pentru finisarea oțelului inoxidabil și a oțelului cu conținut scăzut de carbon

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3M
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.42 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev