TCMT 110202-F3P IC8150 Plăcuțe trigonale cu un unghi de degajare de 7° pentru semifinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 5566882
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5566882
EAN / GTIN 7291075339468
Număr producător 5566882
L-Număr L23950 398

Descriere

Descriere:

Plăcuțe trigonale cu un unghi de degajare de 7° pentru semifinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.7 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.14 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.06 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev