S16Q STLCL-11 Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe triunghiulare pozitive, cu unghiul de degajare de 7°.

Cod articol: 3601050
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601050
EAN / GTIN 7291075065312
Număr producător 3601050
L-Număr L23990 574

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe triunghiulare pozitive, cu unghiul de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TCMT 110202-F3P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -1 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 45 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm