CCMT 09T308-F3P IC8150 Plăcuțe de strunjire rombică de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 5566858
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5566858
EAN / GTIN 7291075338058
Număr producător 5566858
L-Număr L23950 1668

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de strunjire rombică de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.32 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.15 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule