TCMT 110208-SM IC807 WSP-uri de strunjire pozitivă, cu trigon, cu un unghi de degajare de 7° pentru prefinisarea și finisarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat și a aliajelor exotice

Cod articol: 5550447
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 5550447
EAN / GTIN 7291075085167
Număr producător 5550447
L-Număr L23950 1061

Descriere

Descriere:

WSP-uri de strunjire pozitivă, cu trigon, cu un unghi de degajare de 7° pentru prefinisarea și finisarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat și a aliajelor exotice

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SM
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev