XCMT 17R-404004-MG IC808G Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere pentru prelucrarea interioară

Cod articol: 5522278
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5522278
EAN / GTIN 7291075347746
Număr producător 5522278
L-Număr L23940 1968

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere pentru prelucrarea interioară

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 7 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 17.4 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături