XCMT 050204-MF IC908 Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere

Cod articol: 5506624
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5506624
    EAN / GTIN 7291075202755
    Număr producător 5506624
    L-Număr L23950 318

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 5.6 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 5.6 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 83.5 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.1 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături