DR-MF-08L-2.25D-12A-04 Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Cod articol: 3202461
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202461
EAN / GTIN 7291075347524
Număr producător 3202461
L-Număr L24150 302

Descriere

Descriere:

Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCMT 04 .
  • Lungime totală (OAL): 64.5 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 22.5 mm
  • Lungimea cozii (LS): 42 mm
  • Lungime utilă (LU): 18 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături