XCMT 080304-MF IC908 Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere

Cod articol: 5506627
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5506627
EAN / GTIN 7291075202786
Număr producător 5506627
L-Număr L23950 220

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.44 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 8.44 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 83.5 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate