SNMG 150616-NR IC5010 Plăcuţe dublă față, negativă, pătrată, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele.

Cod articol: 5508063
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5508063
    EAN / GTIN 7291075110050
    Număr producător 5508063
    L-Număr L23950 2405

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe dublă față, negativă, pătrată, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: NR
    • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 2.5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături