XCMT 130408-MF IC908 Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere

Cod articol: 5508050
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508050
EAN / GTIN 7291075202823
Număr producător 5508050
L-Număr L23950 358

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 13.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 83.5 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături