SNMG 250724-NR IC8350 Plăcuţe dublă față, negativă, pătrată, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele.

Cod articol: 5508012
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508012
EAN / GTIN 7291075110012
Număr producător 5508012
L-Număr L23950 2082

Descriere

Descriere:

Plăcuţe dublă față, negativă, pătrată, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: NR
  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 25.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 9.12 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.4 mm/rev