RCMT 0803M0-SR IC9150 Plăcuţe rotundă, pozitivă, cu un unghi de degajare de 7° pentru strunjirea profilată a unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat în condiții medii

Cod articol: 5507646
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507646
EAN / GTIN 7291075218862
Număr producător 5507646
L-Număr L23950 2703

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotundă, pozitivă, cu un unghi de degajare de 7° pentru strunjirea profilată a unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat în condiții medii

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SR
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.45 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev