SRNCN 10-08 Suporturi neutre cu blocare cu șuruburi pentru plăcuțe rotunde cu unghi de degajare de 7°

Cod articol: 3600956
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600956
EAN / GTIN 7291075095012
Număr producător 3600956
L-Număr L23990 1208

Descriere

Descriere:

Suporturi neutre cu blocare cu șuruburi pentru plăcuțe rotunde cu unghi de degajare de 7°

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.31″
  • Lungimea capului (LH): 0.62″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.315″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RC 08
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 5/8″
  • Lățimea cozii (B): 5/8″