TPMR 160308-PF IC9250 Plăcuţe triunghiulară pozitivă cu unghi de degajare de 11°, formator de așchii pozitiv și forțe de tăiere reduse pentru strunjire și finisare internă

Cod articol: 5507014
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507014
EAN / GTIN 7291075173109
Număr producător 5507014
L-Număr L23950 3399

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară pozitivă cu unghi de degajare de 11°, formator de așchii pozitiv și forțe de tăiere reduse pentru strunjire și finisare internă

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PF
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.28 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev