S40T CTFPR-16 Bare de alezat Clamp Lock pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de degajare de 11°.

Cod articol: 3600193
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600193
EAN / GTIN 7291075063981
Număr producător 3600193
L-Număr L23990 318

Descriere

Descriere:

Bare de alezat Clamp Lock pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de degajare de 11°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMR 160304
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 48 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 62 mm
  • Înălțimea cozii (H): 36 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.