SNMG 120408-VL IC907 Plăcuţe pătrată negativă cu două fețe negative cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență termică ridicată și a supapelor din oțel inoxidabil

Cod articol: 5506328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 5506328
EAN / GTIN 7291075196375
Număr producător 5506328
L-Număr L23950 2511

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată negativă cu două fețe negative cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență termică ridicată și a supapelor din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: VL
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev