CCET 0602005-WF IC907 Plăcuţe rombice pozitive de 80°, cu unghi de atac de 7° și ștergător la colțul tăișului pentru finisare la viteze de avans ridicate

Cod articol: 5506323
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 5506323
EAN / GTIN 7291075200362
Număr producător 5506323
L-Număr L23950 2490

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice pozitive de 80°, cu unghi de atac de 7° și ștergător la colțul tăișului pentru finisare la viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: WF
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.01 mm/rev