WBMT 060102R IC350 Plăcuţe cu trigon pozitiv cu unghi de degajare de 5° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Cod articol: 5504122
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 5504122
EAN / GTIN 7291075079791
Număr producător 5504122
L-Număr L23950 3240

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu trigon pozitiv cu unghi de degajare de 5° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: T
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 5 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 2.18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 3.97 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.59 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături