TNMG 160404-SF IC530N Plăcuţe pe două fețe, negativă, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avansuri și adâncimi de tăiere foarte mici.

Cod articol: 5503639
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5503639
EAN / GTIN 7291075096477
Număr producător 5503639
L-Număr L23950 2381

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pe două fețe, negativă, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avansuri și adâncimi de tăiere foarte mici.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SF
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.04 mm/rev