TPGH 160304-L IC20 Plăcuţe triunghiulară, pozitivă, cu unghi de degajare de 11° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Cod articol: 5502157
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5502157
EAN / GTIN 7291075077773
Număr producător 5502157
L-Număr L23950 1934

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, pozitivă, cu unghi de degajare de 11° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: H
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev