S20R STFPR-16 Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, triunghiulare, cu unghi de degajare de 11°.

Cod articol: 3601019
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3601019
    EAN / GTIN 7291075065220
    Număr producător 3601019
    L-Număr L23990 556

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, triunghiulare, cu unghi de degajare de 11°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea funcţională (WF): 10.2 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMT 160304
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 21.5 mm
    • minimăm Bore Diameter_2 (DMIN_2): 21.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 200 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 5 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 63 mm
    • Înălțimea cozii (H): 18 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături