{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | E0610 | |
Descrierea formei | Picătură | |
⌀ cap | 6 mm | |
Lungimea capului | 10 mm | |
Lungimea totală | 40 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546900 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197156815 | |
Număr producător | 546900 E0610 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată E0610
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
20,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
20,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
15,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
27,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
22,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Picătură | Picătură | Picătură | Picătură | Picătură | Picătură |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură TiAlN | Carbura |
Grad de fineţe a danturii | mediu | fin | mediu | mediu | mediu | mediu |
⌀ cozii | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z5 | Dantură Z7 | Dantură Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |