{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | D0605 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 6 mm | |
Lungimea capului | 5 mm | |
Lungimea totală | 35 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546900 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156792 | |
Număr producător | 546900 D0605 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată D0605
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
13,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | D0605 | D0605 | D0605 |
Descrierea formei | Sferică | Sferică | Sferică |
⌀ cap | 6 | 6 | 6,3 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Simbol pentru dantură | Z7 | Z5 | Z7 |
Grad de fineţe a danturii | mediu | fin | mediu |
Lungimea capului | 5 | 5 | 5 |