{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | C0613 | |
Descrierea formei | Cilindric (WRC) | |
⌀ cap | 6 mm | |
Lungimea capului | 13 mm | |
Lungimea totală | 43 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546900 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156761 | |
Număr producător | 546900 C0613 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: C0613
La cerere
În stoc
549 livrabil imediat
16,84 €
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
16,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | C0613 | C0613 | C0613 |
⌀ cap | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Simbol pentru dantură | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ cozii | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z5 | Dantură Z7 |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |