{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | AS0613 | |
Descrierea formei | Cilindrică cu dantură frontală | |
⌀ cap | 6 mm | |
Lungimea capului | 13 mm | |
Lungimea totală | 43 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546900 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156730 | |
Număr producător | 546900 AS0613 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: AS0613
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
16,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
16,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
17,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Cilindrică cu dantură frontală | Cilindrică cu dantură frontală | Cilindrică cu dantură frontală | Cilindrică cu dantură frontală |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Simbol pentru dantură | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 |
⌀ cozii | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z5 | Dantură Z FINE | Dantură Z7 |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |