Minifreză de şlefuire Z5 − fină, Carbură, Tip: D0302

Cod articol: 546800 D0302
Reducere
14,11 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
554 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z5
Simbol pentru dantură Z5
Grad de fineţe a danturii fin
Materialul sculei Carbură
Forma D0302
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 3 mm
Lungimea capului 2 mm
Lungimea totală 40 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 546800 D0302
EAN / GTIN 4045197156532
Număr producător 546800 D0302

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Set de mini freze de şlefuire din HM, ⌀ cozii 3 mm.
Forma Sferic (KUD).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Minifreză de şlefuire Z5 − fină, Carbură, Tip: D0302

Minifreză de şlefuire Z5 − fină, Carbură, Tip: D0302

La cerere
În stoc
554 livrabil imediat
14,11 €
9,15 €
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat
14,11 €
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
10,50 €
Forma D0302 D0302 D0302
Descrierea formei Sferică Sferică Sferică
Lungimea totală 40 mm 40 mm 38 mm
⌀ cap 3 mm 3 mm 3 mm
⌀ cozii 3 mm 3 mm 3 mm
Tip produs Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire
Lungimea capului 2 mm 2 mm 2,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături