Minifreză de şlefuire Z5 − fină, Carbură, Tip: N0607

Cod articol: 546800 N0607
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z5
Simbol pentru dantură Z5
Grad de fineţe a danturii fin
Materialul sculei Carbură
Forma N0607
Descrierea formei Unghi
⌀ cap 6 mm
Lungimea capului 7 mm
Lungimea totală 37 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 546800 N0607
EAN / GTIN 4045197156709
Număr producător 546800 N0607

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Set de mini freze de şlefuire din HM, ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.