Minifreză de şlefuire Z5 − fină, Carbură, Tip: G0313

Cod articol: 546800 G0313
Reducere
13,39 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
1.904 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z5
Simbol pentru dantură Z5
Grad de fineţe a danturii fin
Materialul sculei Carbură
Forma G0313
Descrierea formei Arc ogival
⌀ cap 3 mm
Lungimea capului 13 mm
Lungimea totală 40 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 546800 G0313
EAN / GTIN 4045197156600
Număr producător 546800 G0313

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Set de mini freze de şlefuire din HM, ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Minifreză de şlefuire Z5 − fină, Carbură, Tip: G0313

Minifreză de şlefuire Z5 − fină, Carbură, Tip: G0313

La cerere
În stoc
1.904 livrabil imediat
13,39 €
8,70 €
La cerere
În stoc
1.553 livrabil imediat
13,39 €
8,00 €
La cerere
În stoc
587 livrabil imediat
14,94 €
La cerere
În stoc
546 livrabil imediat
10,10 €
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
14,94 €
Forma G0313 G0313 G0313 G0313 G0313
Descrierea formei Arc ogival Arc ogival Arc ogival Arc ogival Arc ogival
⌀ cap 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură
⌀ cozii 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Serie Dantură Z5 Dantură Z7 Dantură Z FINE Dantură Z7 Dantură Z9
Tip produs Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături