{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z3 | |
Simbol pentru dantură | Z3 | |
Tip de dantură | cu sfărâmător de aşchii | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | HSS | |
Forma | E1220 | |
Descrierea formei | Picătură | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 20 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol |
540800 E1220
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197966872
Copiaţi |
|
Număr producător |
540800 E1220
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |