{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z3 | |
Simbol pentru dantură | Z3 | |
Tip de dantură | cu sfărâmător de aşchii | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | HSS | |
Forma | D1009 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 10 mm | |
Lungimea capului | 9 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540800 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197156129 | |
Număr producător | 540800 D1009 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză de şlefuire Z3 − medie, cu sfărâmător de aşchii, HSS, Tip: D1009
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
14,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
30,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Sferică | Bilă |
Lungimea totală | 60 mm | 49 mm |
⌀ cap | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | HSS | AlTiSiN |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dantură Z3 | GARANT Master Cast |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire |