Freză de şlefuire Z3 − medie, cu sfărâmător de aşchii, HSS, Tip: D0807

Cod articol: 540800 D0807
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z3
Simbol pentru dantură Z3
Tip de dantură cu sfărâmător de aşchii
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei HSS
Forma D0807
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 7 mm
Lungimea totală 60 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 540800 D0807
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197156112
Copiaţi
Număr producător 540800 D0807
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Freze de şlefuire din HSS pentru aplicaţii care nu trebuie să producă vibraţii.
Forma Sferic (KUD).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături