Freză de şlefuire Z3 − medie, cu sfărâmător de aşchii AS1020

Cod articol: 540800 AS1020
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z3
Simbol pentru dantură Z3
Tip de dantură cu sfărâmător de aşchii
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei HSS
Forma AS1020
Descrierea formei Cilindrică cu dantură frontală
⌀ cap 10 mm
Lungimea capului 20 mm
Lungimea totală 60 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540800 AS1020
EAN / GTIN 4045197966766
Număr producător 540800 AS1020

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Freze de şlefuire din HSS pentru aplicaţii care nu trebuie să producă vibraţii.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.