{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tip de dantură | Dantură inegală | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură TiAlN | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Descrierea formei | Flacără | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 30 mm | |
Lungimea totală | 70 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540222 H1230 | |
EAN / GTIN | 4062406587055 | |
Număr producător | 540222 H1230 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu, Carbură TiAlN, Tip: H1230
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
67,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
38,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
56,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
⌀ cap | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Grad de fineţe a danturii | mediu | mediu | mediu |
Tip de dantură | Dantură inegală | cu dantură încrucişată | Dantură inegală |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 30 mm | 30 mm | 30 mm |