Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu G1020

Cod articol: 540222 G1020
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master Uni
Tip de dantură Dantură inegală
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură TiAlN
Strat de acoperire TiAlN
Descrierea formei Arc ogival
⌀ cap 10 mm
Lungimea capului 20 mm
Lungimea totală 60 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540222 G1020
EAN / GTIN 4062406586874
Număr producător 540222 G1020

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Din oţel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din carbură ultraperformantă, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare, exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură. Strat de acoperire din TiAlN, pentru durabilitate mărită şi rezistenţă sporită la temperatură ridicată. Pentru solicitări termice şi mecanice ridicate (Heavy Duty).
  • Durabilitate mai mare.
  • Mai puţină căldură produsă.
  • Îndepărtare mai bună a aşchiilor.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare,
prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate scăzută: Scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei.