{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tip de dantură | Dantură inegală | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură TiAlN | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Descrierea formei | Con rotund | |
⌀ cap | 16 mm | |
Lungimea capului | 30 mm | |
Lungimea totală | 70 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540222 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406587000 | |
Număr producător | 540222 L1630 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu L1630
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
83,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
69,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Con rotund | Con rotund | Con rotund |
Lungimea totală | 70 | 78 | 70 |
⌀ cap | 16 | 16 | 16 |
Grad de fineţe a danturii | mediu | mediu | mediu |
⌀ cozii | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Dantură Z7 | GARANT Master Uni |
Lungimea capului | 30 | 33,3 | 30 |