Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu C1225

Cod articol: 540222 C1225
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie GARANT Master Uni
    Tip de dantură Dantură inegală
    Grad de fineţe a danturii mediu
    Materialul sculei Carbură TiAlN
    Strat de acoperire TiAlN
    Descrierea formei Cilindric (WRC)
    ⌀ cap 12 mm
    Lungimea capului 25 mm
    Lungimea totală 65 mm
    ⌀ cozii 6 mm
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 540222 C1225
    EAN / GTIN 4062406586799
    Număr producător 540222 C1225

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Descriere

    Execuţie:

    Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
    • Rată mare de îndepărtare a materialului.
    • Funcţionare silenţioasă.
    • Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
    • Din oţel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.

    ⌀ cozii 6 mm.
    Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din carbură ultraperformantă, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare, exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură. Strat de acoperire din TiAlN, pentru durabilitate mărită şi rezistenţă sporită la temperatură ridicată. Pentru solicitări termice şi mecanice ridicate (Heavy Duty).
    • Durabilitate mai mare.
    • Mai puţină căldură produsă.
    • Îndepărtare mai bună a aşchiilor.

    Aplicaţie:

    Adecvat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare,
    prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

    Notă:

    Materiale cu conductivitate scăzută: Scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei.