VALTITAN Pilă de precizie cu vârf teşit 200/0

Cod articol: 521150 200/0
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Corespunde danturii germane 2
Secţiune 14,5×4,5 mm
Lungime fără coadă 200 mm
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 521150 200/0
EAN / GTIN 613548062074
Număr producător LPV1132-8-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile VALTITAN de precizie ultraperformante cu o rezistență foarte mare la uzură datorită durității suprafeței cu duritatea de 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică îmbâcsirea pilei cu aşchii. Rată de aşchiere şi durabilitate mărită. Aproape inoxidabil, de aceea poate fi utilizat şi în medii cu pericol mare de coroziune. Nu lasă reziduuri corozive în urmă.
Laturile plate danturate; cu vârf teşit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.