Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente, Lungimea totală: 120mm

Cod articol: 519600 120
La cerere
În stoc
798 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 120 mm
Material mâner Plastic din 2 componente
Recomandat pentru pilă cu lungimea 200 mm - 350 mm
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519600 120
EAN / GTIN 4045197890351
Număr producător 519600 120

Descriere

Execuţie:

Mâner pentru pilă ergonomic, din 2 componente cu gaură pentru suspendare şi clipsuri practice cu cod de culori (roşu, verde, galben) pentru marcarea individuală de ex. a dimensiunii tăieturii. Structura aderentă a suprafeţei de bază şi forma adaptată la podul palmei garantează o transmisie optimă a forţei cu reducerea oboselii chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Inserţiile de reducere utilizabile pe ambele părţi garantează o prindere sigură a tuturor cozilor.

Aplicaţie:

Pentru toate pilele de atelier, de cheie şi de precizie.

Livrare:

Mâner pentru pilă cu câte 1 clips cu cod de culori de culoare roşie, verde şi galbenă.