• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Perie pentru pilă, Lungimea garniturii L3× lăţimea garniturii L1: 115X40mm

Cod articol: 576000 115X40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea garniturii L3× lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Oţel
Lungimea totală L 260 mm
Lăţimea garniturii L1 40 mm
Lungime de lucru L3 115 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 8 mm
Tip produs Perii de pilă

Identificare și clasificare

Cod articol 576000 115X40
EAN / GTIN 4017359074824
Număr producător 03720042
Producător LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perie (de cardă) din sârmă de oţel.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea suprafeţelor striate precum pilele sau altele asemănătoare.