Set de pile de atelier, Număr de scule: 5

Cod articol: 952211 5
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Înălţime 75 mm
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 5
Execuţie cu pile
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952211 5
EAN / GTIN 4067263886365
Număr producător 952211 5

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952211: 1 buc.
HOLEX Set de pile 5 buc. Cod. 517420 Ref. 250: 1 buc.