Mâner pentru pilă din lemn de esenţă tare 120 mm

Cod articol: 519400 120
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5.172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 120 mm
    Standard DIN 395
    Recomandat pentru lungime pilă (pile plate, triunghiulare, semirotunde) 150 mm - 200 mm
    Recomandat pentru lungime pilă (pile pătrate, rotunde) 250 mm
    Tip produs Broşură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 519400 120
    EAN / GTIN 2050001029546
    Număr producător 05004048001

    Descriere

    Execuţie:

    Din lemn de esenţă tare provenind din fonduri forestiere certificate PEFC, cu formă ergonomică. Bucşă din oţel, ambutisată, presată adânc în mâner; astfel încât mânerul nu crapă când se montează pila. Bucșa nu se poate separa de mâner.