Mâner pentru pilă din lemn de esenţă tare, Lungimea totală: 140mm

Cod articol: 519400 140
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Standard DIN 395
Recomandat pentru lungime pilă (pile plate, triunghiulare, semirotunde) 250 mm
Recomandat pentru lungime pilă (pile pătrate, rotunde) 300 mm - 350 mm
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519400 140
EAN / GTIN 2050001029553

Descriere

Execuţie:

Din lemn de esenţă tare provenind din fonduri forestiere certificate PEFC, cu formă ergonomică. Bucşă din oţel, ambutisată, presată adânc în mâner; astfel încât mânerul nu crapă când se montează pila. Bucșa nu se poate separa de mâner.