Pilă pentru lemn, semirotundă 250 mm

Cod articol: 519350 250
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: C
  • Norm: DIN 7263

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură Dantură specială
Forma C
Secţiune 25×7 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Norm DIN 7263
Tip produs Pilă pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519350 250
EAN / GTIN 4009215004687
Număr producător 11592500

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate după formă, rectificate şi prevăzute până la margine cu o dantură exactă, densitate şi adâncime uniformă. După tratamentul termic atent, la călire acest raşpel / această pilă de calitate pentru lemn, atinge cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte rata de îndepărtare şi durabilitatea mărită.
Semirotundă