Pilă pentru ascuţit pânza de ferăstrău dantură 3 (fină) muchii rotunde, plată 200 mm

Cod articol: 518550 200
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: F
  • Standard: DIN 7262

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma F
Secţiune 20×4 mm
Lungime fără coadă 200 mm
Standard DIN 7262
Tip produs Pilă pentru ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 518550 200
EAN / GTIN 4009215005479
Număr producător 12132000

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Calitate specială, cu dantură, recomandate pentru ascuţirea pânzelor-bandă din oţel pentru lemn. Aceste pile de ascuţit dinţi de ferăstrău garantează o rată înaltă de îndepărtare şi durabilitate mare. Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Danturate pe toate laturile.
Cu muchii rotunde.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături