Pilă pentru strunguri dantură 2 (semifină) 250 mm

Cod articol: 518200 250
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: H
  • Standard: DIN 7261

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Forma H
    Secţiune 25×6,3 mm
    Lungime fără coadă 250 mm
    Standard DIN 7261
    Tip produs Pilă pentru strunguri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 518200 250
    EAN / GTIN 4009215007527
    Număr producător 16132520

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     

    Descriere

    Execuţie:

    Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Aceste pile speciale garantează obţinerea unor suprafeţe netede. Pilele speciale sunt prelucrate cu maşini de precizie. Acestea garantează o rată ridicată de îndepărtare şi o durabilitate mare.
    2 laturi cu dantură (îmbunătăţită pentru evacuarea aşchiilor).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături