Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2 250 mm

Cod articol: 481070 250

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 86,20 € /buc.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 250 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481070 250
EAN / GTIN 4045197210609
Număr producător 481070 250

Descriere

Execuţie:

Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare.Ref. 0,5 până la 10 − secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 până la 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
Clasa de toleranţă 2 cotă de lucru şi de reglare pentru fabricaţie.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2 250 mm

Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2 250 mm

La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
201,00 €
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
426,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
332,00 €
Dim. nominală 250 250
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Clasa de toleranţă 2 0 1
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături