{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Dim. nominală | 1,3 mm | |
Clasa de toleranţă | 2 | |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | |
Tip produs | Cală plan-paralelă |
Cod articol | 481070 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197210340 | |
Număr producător | 481070 1,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2 1,3 mm
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
51,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
25,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
33,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dim. nominală | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |||
Clasa de toleranţă | 2 | 0 | 1 | 1 |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2) |
Tip produs | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă |