Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2 2 mm

Cod articol: 481070 2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 23,20 € /buc.
  • 8,00 € /buc.
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 2 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481070 2
EAN / GTIN 4045197210418
Număr producător 481070 2

Descriere

Execuţie:

Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare.Ref. 0,5 până la 10 − secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 până la 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
Clasa de toleranţă 2 cotă de lucru şi de reglare pentru fabricaţie.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2 2 mm

Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2 2 mm

La cerere
În stoc
457 livrabil imediat
15,40 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
51,00 €
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
25,80 €
Dim. nominală 2 2 2
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Clasa de toleranţă 2 0 1
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături