{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Dim. nominală | 125 mm | |
Clasa de toleranţă | 2 | |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | |
Tip produs | Cală plan-paralelă |
Cod articol | 481070 125 | |
EAN / GTIN | 4045197210562 | |
Număr producător | 481070 125 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2 125 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
95,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
305,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
157,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dim. nominală | 125 | 125 | |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | ||
Clasa de toleranţă | 2 | 0 | 1 |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Oţel special aliat, călit şi detensionat |
Tip produs | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă |